ぽかぽかアイマスク

ぽかぽかアイマスク - ウィキャンぽかぽかアイマスク - ウィキャンぽかぽかアイマスク - ウィキャンぽかぽかアイマスク - ウィキャンぽかぽかアイマスク - ウィキャン

USB電源だからモバイルバッテリーを使えば、安全な場所ならどこでも使用OK
リモコンがあるので操作がラクラク
温度設定3段階からお選びいただけます
ご家庭で洗濯できます(洗濯表示にしたがってください)
約45分後に自動で電源OFFになるから安心
※低温やけど防止のため低い温度にしてからご使用・お休みください
※当製品自体にバッテリーは内蔵や付属をしていません

仕様●本体:約23.5×11cm●コード:約1m●材質:ポリエステル●電源:USB DC5V 2A以上●消費電力:4.5W●製造:中国製造工場●温度設定3段階:強(約45±5℃)/中(約40±5℃)/弱(約35±5℃)●※上記は目安です。●※気温等の使用環境によります。●タイマー機能:最後の操作から約45分で自動電源OFF●男女兼用アズワン品番68-4067-40内容量1個
注意
●※上記は目安です。●※気温等の使用環境によります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84458449WJ-8143
3,900
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする