曜日別特売

瀬戸内レモン アロマバスソルト 40g

瀬戸内レモン アロマバスソルト 40g - デイリーアロマジャパン瀬戸内レモン アロマバスソルト 40g - デイリーアロマジャパン瀬戸内レモン アロマバスソルト 40g - デイリーアロマジャパン

100%自然由来の成分だけで作ったバスソルト。
バスタブに入れた瞬間、瀬戸内レモン精油の甘酸っぱい爽やかな香りが広がります。
太陽と風の自然の力で精製されたミネラル豊富な天日塩「フランス産ゲランドの塩」「メキシコ産波の華」を使用。
保湿成分としてオーガニックアルガンオイル(アルガニアスピノサ核油)を配合しました。
自然の恵みがたっぷり詰まったバスソルトが一日のリラックスタイムを特別な時間に。

仕様●本体:130×130×5mm●内容量:40g●成分:海塩、アルガニアスピノサ核油、レモン果皮油* ●*は植物から抽出した精油を使用しています。●原産国:日本アズワン品番67-5203-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84613605-
390
379
417(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする