曜日別特売

アルミ遮熱不燃シート専用テープ 幅475mm×15m

アルミ遮熱不燃シート専用テープ 幅475mm×15m - 菊地シート工業アルミ遮熱不燃シート専用テープ 幅475mm×15m - 菊地シート工業アルミ遮熱不燃シート専用テープ 幅475mm×15m - 菊地シート工業アルミ遮熱不燃シート専用テープ 幅475mm×15m - 菊地シート工業アルミ遮熱不燃シート専用テープ 幅475mm×15m - 菊地シート工業アルミ遮熱不燃シート専用テープ 幅475mm×15m - 菊地シート工業アルミ遮熱不燃シート専用テープ 幅475mm×15m - 菊地シート工業

国土交通大臣認定の不燃材料認定シートを基材とした粘着付きテープです。
剥離紙をはがして不燃シートに貼り付けるだけで補強や増し貼りができます。
設備や配管に直接貼れば簡単に遮熱・省エネ対策ができます。
しなやかで、どんな所にも貼りやすいのが特長です。

仕様●サイズ:幅475mm×長さ15m、厚み/基材0.2mm+粘着層●材質:表裏面/厚み違いのアルミ箔、裏面粘着剤付き(剥離紙あり)●※テープとしての不燃材料認定は取得していません。●※廃棄される際は下記の方法で処理してください。●※廃棄物処理法、都道府県条例などに従ってください。●※許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。アズワン品番67-8192-59内容量1巻
注意
●※テープとしての不燃材料認定は取得していません。●※廃棄される際は下記の方法で処理してください。●※廃棄物処理法、都道府県条例などに従ってください。●※許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84070405AZ-DAGT047514S-1
63,400
61,980
68,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする