曜日別特売

V60用ペーパーフィルター02W チャック付 10個入

V60用ペーパーフィルター02W チャック付 10個入 - HARIO

保存に便利なチャック付き袋仕様のペーパーフィルター。
アウトドアにも清潔に持ち出すことができます。
チャック付きは持ち運びの他に、匂いや汚れの付着・湿気防止にもなるので、アウトドアだけではなく、自宅でも活用できます。

仕様●商品寸法(mm):W180×D30×H225●材質:天然パルプ●箱サイズ(mm):W180×D53×H225アズワン品番67-3055-74内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84612677O-VCF-02-40W
4,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする