曜日別特売

耐熱スタッキンググラス 2個セット

耐熱スタッキンググラス 2個セット - HARIO耐熱スタッキンググラス 2個セット - HARIO

スタッキングできる耐熱ガラス製グラス。
日常使いに便利なサイズ感。
スタッキングできるので収納スペースをとりません。
電子レンジでの使用も可能なのでお飲み物の温めもOKです。

仕様●商品寸法(mm):Φ86×H86●材質:耐熱ガラス●箱サイズ(mm):W180×D92×H92アズワン品番67-3055-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84612650HSG-1624
1,600
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする