曜日別特売

液ダレ臭い対策底からとるシート110番 4枚入

液ダレ臭い対策底からとるシート110番 4枚入 - アズワン

ゴミ箱の液ダレを吸収し脱臭!気になる臭いの元から抑えます。
液ダレはシリカゲルが吸収&乾燥。
活性炭が臭い成分を吸着!嫌な臭いを抑えます。
ゴミ箱のサイズに合わせてカットできるので、家中のゴミ箱に使えます。
ゴミ箱以外にも、湿気や臭いの気になる流しの下、靴箱などにも!

仕様●材質:B形シリカゲル、活性炭、ポリエステル不織布(B形シリカゲル、活性炭が1枚あたり約16g入)●取替の目安:約6ヶ月(使用状況により変わります。)●商品サイズ(約):幅24.5×奥行27.5cm●重量(約):30gアズワン品番67-5197-43内容量1個(4枚組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84417438FP-395
1,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする