曜日別特売

除菌洗浄剤 業務用つめかえスプレー容器 600mL 6本入

除菌洗浄剤 業務用つめかえスプレー容器 600mL 6本入 - 花王除菌洗浄剤 業務用つめかえスプレー容器 600mL 6本入 - 花王

クリンキーパーに使用できる、除菌洗浄剤用のつめかえスプレー容器です。
希釈に便利な計量目盛り付きです。
ラベルの色で他のつめかえ容器と識別しやすく、長期間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。
ノズルの切替つまみでスプレーする泡の広さを選べます。
他の洗浄剤などを入れて使用しない。

仕様●空容器●サイズ:本体/高さ206.0×幅99.0×奥行99.0mm●容量:600mL●容器材質:スプレー/プラ(PP、POM)、ボトル/プラ(PP)アズワン品番67-9129-25内容量1ケース(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84293705-
2,640
2,630
2,893(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする