ヒガノ
消毒液スタンドW200XD200XH960
空間を選ばないブラック塗装がこれまでにないシャープなデザインです。
仕様
●幅(mm):200●奥行(mm):200●高さ(mm):960●スチール焼付塗装仕上げ●許容サイズ:ポンプ径33以下、ボトルサイズ90~160mm●許容重量1.5kg●原産国:日本●コード番号:383-2164
アズワン品番
67-5630-44
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84078927
PAS-001
¥35,625
¥
34,980
¥38,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください