曜日別特売

9LA0005 バイオ消臭剤 有色液 18L

9LA0005 バイオ消臭剤 有色液 18L - 虎変堂9LA0005 バイオ消臭剤 有色液 18L - 虎変堂

バイオ消臭剤とは、乳酸菌などの有効な菌類に特殊な餌(畜産廃棄物)を与え有効利用することでサステナブルな循環システムによって発酵培養した製品です。
低温で発酵培養させることで善玉活性水を生み出しており、排水溝や、床、グリストラップなどに存在する有用菌を活性化。
同時に、ニオイの原因となる悪玉菌の働きを抑え環境を改善します。
食品工場(魚・肉加工場など)の浄化槽、飲食店、コンビニのグリストラップ・排水溝、仮設トイレ、汲取式トイレなど
直接グリストラップや浄化槽、シンクに注入してください。
床清掃の仕上げにも抗菌効果を発揮します。
有色液:色が付いております。排水溝やグリストラップ等にご使用ください。

仕様●内容量:18L●サイズ:290×290×279mm●重量:20Kg●成分:牛尿発酵抽出液(未精製)アズワン品番67-8740-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84534329-
23,300
22,980
25,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする