ワンハンド型アネロイド血圧計用ナイロンカフ成人用 ブラウン

ワンハンド型アネロイド血圧計用ナイロンカフ成人用 ブラウン - ユーメド貿易

交換用カフです。
巻き心地がソフトなナイロン生地を採用しています。
洗浄可能で清潔に使用可能です。

仕様●サイズ:140×500mm●適応腕周:260~340mm●材質:カフ/ナイロンアズワン品番67-9284-19内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84050464S-12BR
2,000
1,990
2,189(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする