ナビス(アズワン)
血圧計スタンド
さびにくいステンレス製のスタンドです。
スタンドタイプ以外の血圧計用にもスタンドとして使用可能です。
仕様
●サイズ(mm):約400×400×850●重量(kg):約3.5●材質:本体/ステンレス(SUS304)、キャスター/ゴム●耐荷重:約2kg●キャスター:Φ40mm(2輪ストッパー付き)●血圧計受け部(内寸):幅110×奥行350mm
アズワン品番
8-658-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84055599
NVS-90
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください