ノーティッド ふわふわ湯たんぽ ハグ・ミー

ノーティッド ふわふわ湯たんぽ ハグ・ミー ウェルリッチ ノーティッド ふわふわ湯たんぽ ハグ・ミー ウェルリッチ ノーティッド ふわふわ湯たんぽ ハグ・ミー ウェルリッチ ノーティッド ふわふわ湯たんぽ ハグ・ミー ウェルリッチ ノーティッド ふわふわ湯たんぽ ハグ・ミー ウェルリッチ ノーティッド ふわふわ湯たんぽ ハグ・ミー ウェルリッチ ノーティッド ふわふわ湯たんぽ ハグ・ミー ウェルリッチ ノーティッド ふわふわ湯たんぽ ハグ・ミー ウェルリッチ

湯たんぽにぴったりサイズの専用ふわふわカバー、あったかい湯たんぽで、抱き心地が一層気持ちいい
軽量でやわらかい樹脂製の湯たんぽ、キャップは、しっかり締まるスクリュータイプ
パッケージ内側にメッセージが入れられるデザイン
エアコンによる風や乾燥が気になるときも、湯たんぽと併用すればエコで身体にも優しい。膝の上に、指先に。

仕様●サイズ:約270×170×55mm●容量:1L●素材:本体/塩化ビニル樹脂、キャップ/ポリプロピレン・ナイロン・シリコーン●耐熱温度:本体/70℃、キャップ/90℃●内容:本体、カバー●カラー:シャドーグレー アズワン品番67-8022-50 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84032535 HM-1157
2,950
2,898
3,188 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする