GRIDボール

GRIDボール - TRIGGERPOINT

疲労度の高い時に、適度な硬さでの筋膜リリースが可能です。
表面にEVA素材を採用し、柔らかい感触です。
痛みの敏感な方におすすめです。

仕様●直径:13cm●重さ:48g●材質:EVA●カラー:オレンジ●やわらかタイプアズワン品番67-3090-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8403690003332
3,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする