TRIGGERPOINT
マッサージボール MB2
マッサージボールを2つに繋げました。
頸椎エリアと腰椎エリアの筋膜をほぐし柔軟性を高めます。
ボールの間隔を2段階に変えることができます。
仕様
●直径:6.5cm●重さ:93g●材質:EVA、ナイロンバー●カラー:グリーン
アズワン品番
67-3090-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84036735
03314
¥3,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください