曜日別特売

モビポイント・マッサージボール

モビポイント・マッサージボール - TRIGGERPOINT

コンパクトサイズで、手のひら、腕、足裏などの小さなエリアの筋膜リリースに適しています。
細かな突起で刺激することで、足部と手周辺の血流が向上し、不快な部位のコリが和らぎます。

仕様●直径:5cm●重さ:51g●材質:EVA、その他●カラー:グリーンアズワン品番67-3090-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8403874703313
1,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする