曜日別特売

ゲンキアップナール 2.5kg×5袋入

ゲンキアップナール 2.5kg×5袋入 - ファイン

ミキサー食、固形化食、一般食にプラスするだけで、食事量の変化がほとんどなく、エネルギーや栄養素(たんぱく質、食物繊維、ビタミン、ミネラル) の強化が出来ます。
1g=4kcal。少量でもしっかりエネルギー補給。
充実の栄養成分。
美味しさそのまま。
粉末タイプで扱い易い。
MCTパウダー使用。

仕様●容量:2.5kg●賞味期限:13ヶ月●入数:1ケース(2.5kg×5袋入)●原材料:デキストリン(国内製造)、植物性たん白(大豆)、難消化性デキストリン、粉末油脂、乳清たん白、銅酵母、亜鉛酵母、マンガン酵母、セレン酵母、モリブデン酵母、ビオチン酵母、ヨウ素酵母、ビタミンE含有植物油、クロム酵母/貝Ca、炭酸Mg、V.C、V.K、ピロリン酸鉄、V.A、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B12、V.B6、V.B1、V.B2、V.D、葉酸、(一部に大豆・乳成分を含む)●保存方法:高温多湿や直射日光を避け、涼しいところに保存してください。アズワン品番68-0761-45内容量1ケース(5袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84104109-
34,000
32,980
35,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする