曜日別特売

食物繊維ゼリー 18g 20本×30箱入

食物繊維ゼリー 18g 20本×30箱入 - ファイン[食品・飲料]食物繊維ゼリー 18g 20本×30箱入 - ファイン[食品・飲料]

管理栄養士考案の食物繊維が簡単に補給できるスティックタイプゼリー。
1本で食物繊維約5g摂取(レタス約1.5個分)
簡単摂取可能なスティックタイプ
デンタブロック乳酸菌配合
アレルゲンフリー(特定原材料7品目※不使用)
※卵・乳成分・小麦・えび・かに・そば・落花生 野菜フルーツ

仕様●スティックゼリー●賞味期限:25ヶ月●入数:1ケース(18g×20本×30箱入)●原材料名:還元難消化性デキストリン(国内製造)/りんご果汁/乳酸菌末(殺菌)/甘味料(キシリトール、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)/酸味料/グリセリン/プロピレングリコール/増粘多糖類/香料/着色料(マリーゴールド、パープルキャロット)/V.B1●保存方法:高温多湿や直射日光を避け、涼しいところに保存してください。アズワン品番68-0761-42内容量1ケース(30箱×20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84461730-
33,840
32,980
35,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする