曜日別特売

ブルーべリールテインプラス 徳用

ブルーべリールテインプラス 徳用 - 井藤漢方製薬

快適な生活を応援する3つの成分ブルーべリー、ルテイン、ビタミンAを配合しました。
毎日続けたい方へ、たっぷり44日分の徳用タイプ
ブルーベリーエキス(北欧産ビルベリーのエキス)250mg、ルテイン6mg、ビタミンA600μg配合(1日当たり)。パソコンやスマホをよく使われる方におすすめです。毎日続けたい方に、たっぷり44日分の徳用タイプ。
※栄養機能食品(ビタミンA)

仕様●栄養補助食品●主要成分:3粒(1.38g)中(1日量)●ブルーベリーエキス:250mg(アントシアニン25%含有)●マリーゴールド抽出物:80mg(ルテイン6mg、ゼアキサンチン0.37mg)●ビタミンA:600μg●製品規格:300mg×132粒アズワン品番68-4065-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8447885538418
7,600
6,898
7,450(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする