曜日別特売

メタプロ青汁 1箱 30袋入

メタプロ青汁 1箱 30袋入 - 井藤漢方製薬

脂肪・糖・便通にアプローチする難消化性デキストリン配合の機能性表示食品
「脂肪の吸収を抑える」「糖の吸収を抑える」「おなかの調子を整える」機能があることが報告されている、難消化性デキストリン(1日当たり5000mg)を配合した機能性表示食品。6種の青汁素材を配合し、食生活からの健康的な体づくりをサポートします。水や牛乳、ヨーグルト、スープなどに混ぜてもOK。

仕様●機能性表示食品●1袋:8.5g(1日量)●主原料:有機大麦若葉/桑の葉/明日葉/モロヘイヤ/クロレラ/緑茶/難消化性デキストリン●製品規格:8g×30袋アズワン品番68-4065-30内容量1箱(30袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8410522006813
3,000
2,798
3,022(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする