グルコレスキュー 1箱 5包入

グルコレスキュー 1箱 5包入 - アークレイグルコレスキュー 1箱 5包入 - アークレイ

1包に10g(0.5単位)のブドウ糖
水なしで補給できるゼリー状
甘酸っぱいヨーグルト味
コンパクトなアルミ包装

仕様●容量:25g/包●エネルギー:40kcal(1包あたり)●▼タンパク質:0g●▼脂質:0g●▼炭水化物:10g●▼ナトリウム:10mg●▼リン:0mg●▼カリウム:1mgアズワン品番68-1971-55内容量1箱(5包)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84296828-
460
459
496(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする