HCプロフェッショナルハンドクリーム 12本入

HCプロフェッショナルハンドクリーム 12本入 - 橋本クロス

60%アルコール配合のべたつきにくい無香料の保湿クリームです。
8つの保湿成分と4つのオーガニック保湿成分、5つの無添加にこだわった業務用ハンドクリームです。
動物性由来原料、パラベン、シリコン、合成着色料、合成香料は含んでいません。
用途:手の保湿。

仕様●8種の保湿成分配合(ワセリン、ヒアルロン酸、グリセリン、CICAエキス、CoQ10、フラーレン、ビサボロール、甘草)●4種のオーガニック保湿成分配合(シアバター、アルガンオイル、バオバブオイル、ホホバオイル)●容量(mL):50●材質:主成分/エタノール、水、ワセリン、変性アルコール、ポリアクリルアミド(C13、14)イソパラフィンアズワン品番68-1971-72内容量1ケース(12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84295629PHC-12
6,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする