瀬戸内レモン ボディミスト 80g

瀬戸内レモン ボディミスト 80g - デイリーアロマジャパン瀬戸内レモン ボディミスト 80g - デイリーアロマジャパン瀬戸内レモン ボディミスト 80g - デイリーアロマジャパン

瀬戸内レモン精油のみで香りづけ。
肌をやさしくうるおす、スプレータイプのボディ用化粧水。
霧状にふわっと広がる細かなミストがお肌に浸透*1。
いつでもどこでもひと吹きで手軽にうるおいチャージ。
自然由来成分約94%*2のナチュラル処方でべたつくことなく、もっちりすこやかな素肌へ導きます。
(*1)角質層まで、(*2)水を含む

仕様●本体:40×145×40mm●内容量:80g●成分:水、グリセリン、ペンチレングリコール、ポリソルベート20、レモン果皮油*、レモン果汁、ヒアルロン酸Na、アロエベラ葉エキス、オウゴン根エキス、ワイルドタイムエキス、チャ葉エキス、グリチルリチン酸2K、アルギニン、カプリルヒドロキサム酸、シクロヘキサン-1,4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、クエン酸、クエン酸Na、フィチン酸、PEG-40水添ヒマシ油、エチルヘキシルグリセリン、メチルプロパンジオール、トコフェロール、酸化銀、BG、窒素 ●*は植物から抽出した精油を使用しています。●原産国:日本アズワン品番67-5203-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84613535-
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする