利用者本人がタイヤについているハンドリムを使って、浴室に進む事が可能。介助者が後ろから押して進むこともできます。
フットレストを持ち上げるだけでかんたんに取り外すことが可能です。利用者を抱きかかえながら、片手でかんたんにフットレストが取り外せます。
座面真ん中を持ち上げた後、タイヤ中心を挟むように押してください。簡単に折りたたむことができます。
脚部が左右に開くので、乗り降りがしやすくなります。
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)・合成樹脂成形品、グリップ/PVC、座シート/EVA、背シート/ナイロンメッシュ、タイヤ/PU(発泡)、ハンドリム/アルミ●幅×奥行×高さ:585(325)×970(955)×830(830)mm●座幅(肘~肘):415mm●シート奥行:385mm●肘から前座:270mm●前座高:440mm●後座高:430mm●背シート高:300mm●前座から足台:400mm●奥行(フットレスト無し):685mm●キャスター径:前輪/Φ6インチ、後輪/Φ20インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:100kg●重量:約15kg●U型シート●肘掛けはね上げ●座シート取り外し●段差超え●ノーパンクタイヤ●フットプレートはね上げ●フットレスト脱着●ストッパー●介護保険適用対象品(特定福祉用具)●※()折りたたみ時アズワン品番68-1422-83内容量1個