ナビス(アズワン)
コンパクトドライボード 折りたたみ仕様
折りたたみ式で、使わない時にはたたんで省スペースで保管できます。
トレー内にすっぽりと収まるコンパクト仕様です。
乾燥棒・レールは任意の位置に調整できるため、様々な用途で使用可能です。
仕様
●サイズ(mm):約444×112×280●乾燥棒(本):6●材質:本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、乾燥棒/ABS樹脂●折りたたみ時サイズ:幅415×奥行300×50mm●乾燥棒長さ:約135mm/本●付属品:乾燥棒×6本、トレー×1枚
アズワン品番
8-604-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84609177
NVH-6
¥
9,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください