曜日別特売

ポータブル充電式フットケアマシン ロロセブンプラス

ポータブル充電式フットケアマシン ロロセブンプラス - アズワン

ブラシレスモーターを搭載。極めて静かな駆動音です。
小型充電式フットケアマシンとしては高レベルの 25,000rpm まで可能。
回転数の確認がしやすい大型液晶インジケーターを搭載。
USBで充電可能。
本体をモバイルバッテリーとして使用することもできます。

仕様●【本体仕様】●▼サイズ:W75×H150×D30mm●▼重量:334g●▼入力:USB(TypeC)●▼バッテリー充電時間:約8時間●▼無負荷稼働時間:約8時間●【ハンドピース仕様】●▼サイズ:外径20×長さ125mm●▼重量:130g●▼回転数:0~25,000rpm●▼左右回転:両方向切り替え可能●▼軸経:2.35mmアズワン品番68-0948-91内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84304230-
35,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする