曜日別特売

ピンクのお風呂・風呂釜汚れ110番 重曹+ 2袋入

ピンクのお風呂・風呂釜汚れ110番 重曹+ 2袋入 - アズワン

一つ穴・二つ穴両用です。
お風呂・風呂釜・浴槽備品の汚れを、つけおきするだけで簡単に洗浄できます。
洗浄終了が色の変化でわかる、便利なピンクのカラーサイン機能付き。
風呂釜内の湯ドロも追いだきをする事で、1度に洗浄する事ができます。
洗浄後のお湯は、浴室の床のお掃除にもお使い頂けます。
環境に優しい酸素系成分使用。塩素ガスは発生しません。

仕様●成分:過炭酸ナトリウム、炭酸塩、炭酸水素ナトリウム、赤色素、界面活性剤、酸素●液性:弱アルカリ性●内容量:400g(200g×2袋)●使用量の目安:200~300Lの浴槽に対し1袋(200g)アズワン品番67-5282-14内容量1箱(2袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84066580FP-391
1,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする