曜日別特売

食品添加物 食用粉末魚油 JENO-3 1kg×5袋入

食品添加物 食用粉末魚油 JENO-3 1kg×5袋入 - 青葉化学工業食品添加物 食用粉末魚油 JENO-3 1kg×5袋入 - 青葉化学工業

架橋ゼラチンを基材として魚油をマイクロカプセル化することにより魚油中のDHAの酸化安定性を向上させた商品です。
架橋ゼラチンが不溶性のため、食品中でも安定です。
本粉末1gにDHAが90mg以上含有されております。

仕様●ケース入数:1kg×5袋●名称:食用粉末魚油●原材料名:精製魚油(国内製造)、ゼラチン、デキストリン、植物油脂/加工デンプン、乳化剤、酸化防止剤(ローズマリー抽出物、V.E、V.C)、リン酸Na、塩化アンモニウム、酵素●内容量:1kg×5袋●保存方法:冷蔵(10℃以下)●使用上の注意:製品中に脱酸素剤を同梱してあります。●アレルゲン(28品目):ゼラチンアズワン品番67-3053-80内容量1ケース(5袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84061750-
70,000
69,980
75,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする