大柄な男性でも余裕ある長さに調節可能。たすき掛けをして、パルモニプラスがポケットに収まります。
たすき掛けのままで、ストレスなく測定可能です。
取り外し可能なストラップパーツ付きです。
強く引っ張ると外れる安全装置付きです。
紐の長さは片側約50cm(1周約100cm)~片側約80cm(1周約160mm)まで調節可能です。
封印シール・不正開封防止シール・改ざん防止用セキュリティラベル「MT-Security・封印シール+開封厳禁」印刷:白1色 100枚入 MT-F2060シリーズMTセキュリティジャパン税込¥2,968¥2,698