TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ドライバーセット 二面幅寸法 mm :BD-08L:8、BD-10L:10 質量 kg :0.31 ソケット形状:6角 セット品 点 :2
六角ボルト・ナット着脱用のドライバータイプ。深く狭い箇所での作業に適しています。
ソケット部6角形状。
仕様
●二面幅寸法(mm):BD-08L:8、BD-10L:10●質量(kg):0.31●ソケット形状:6角●セット品(点):2
アズワン品番
67-5846-35
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84040156
BD2
¥4,180
¥
3,798
¥4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください