アーテック[学校教材・教育玩具]
竹でできた水てっぽう
竹でできた水鉄砲を使ってどんな遊びができるかな?
竹製の水てっぽうで遊べます。
仕様
●商品サイズ:Φ35×325mm●セット内容:水鉄砲筒部分(Φ42×208mm)×1、水鉄砲ピストン(270×59×29mm)×1、テキスト×1●1個重量(g):79●材質:竹●1個梱包形態:ネット入●製造国:日本
アズワン品番
68-0446-73
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84301728
21235
¥630
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください