新光金属
銅シャンパンワインクーラー 槌目入
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ210×H208mm●容量:4.3L●材質:銅●コード番号:AH6218
アズワン品番
67-8132-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84434439
S-5480
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
28日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください