カットシートフィーダ

カットシートフィーダ - NEC三菱
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令(2023年9月時点):対応(装置本体にて適合)●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):特定電気用品、特定電気用品以外の電気用品の対象外であるためアズワン品番67-7229-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84537190PR-D720AE-04
96,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする