曜日別特売

モバイルプリンター BP-F400

モバイルプリンター BP-F400 - Canon

スマートデバイス対応業務用モバイルプリンター 無償保証1年 バッテリー同梱

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:環境・容器包装リサイクル法(包装材)・資源有効利用促進法(バッテリーパック)・グリーンウッド法(高保存紙、クリーニングシート、ペラ/保証書)国際エネルギースタープログラムVCCI-Class B●電波法備考:無線LAN/Bluetooth●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201210●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):対象外(同梱ACアダプタ/ACコードのみ対象で対応)●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4431-88内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
841223454312C001
160,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする