アズワン
フリーデリ 片面白 固定バンドタイプ
支柱や縁石に簡単に設置可能な視線誘導標です。
特殊蛍光プリズムレンズにより夜間の注意喚起に役立ちます。
支柱・縁石用の夜間視線誘導標
仕様
●高さ(mm):79●色:白●取付仕様:同梱SUS固定バンド(Φ60.5~139.8)●反射部 高さ×幅(mm):138×71●片面反射●材質/仕上:反射体:ポリカーボネー樹脂(特殊蛍光プリズムレンズ)、●セット内容/付属品:SUS固定バンド1本(Φ60.5~139.8mm用)、仮設施工用両面テープ、取扱説明書●施工には同梱のSUS固定バンド(Φ60.5~139.8mm)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:153-2019
アズワン品番
67-5587-69
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84094720
FRD-S-W-B-T
¥3,863
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください