L型 DVIアダプター

L型 DVIアダプター - ADTECHNO(エーディテクノ)

DVI-Iオス-DVI-Iメス。
コネクタ形状はDVI-Iですが、対応信号はDVI-Dのみとなります。
L型の向きをご確認下さい。

仕様●製品タイプ:ケーブルアダプタ●対応機種:LCD1015(W)/LCD1015T(W)/LCD1015S/LCD7620(W)/LCD7620T(W)/LCD7620S●コード番号:A0K00BQ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7421-88内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84283266DVILA
2,330
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする