NEC三菱
1000BASE-LX-SFP
SFP、10/100/1000BASE-Tポートと排他利用
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線通信機能を本体に持たず対象外のため●電気通信事業法備考:VPN対応高速アクセスルータ UNIVERGE IX3110に含まれる●電波法:非対象●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:2014-06-04●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):情報通信機器であり、電気用品安全法の対象外。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4196-59
内容量
1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84082384
BI000022
¥
82,600
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください