NEC三菱
10GBASE-T 接続LOMカード 2ch
Broadcom BCM 57416 PCIe 3.0(x8)
仕様
●対応速度(bps):10G/1G●100Mbpsでの接続は動作不可●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4198-95
内容量
1式
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84121085
N8104-217
¥
136,800
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください