曜日別特売

10GBASE-T 接続LOMカード 2ch

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
84121085
品番
N8104-217
参考基準価格(税別)¥136,800販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

Broadcom BCM 57416 PCIe 3.0(x8)

仕様
●対応速度(bps):10G/1G●100Mbpsでの接続は動作不可●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4198-95
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする