曜日別特売

ドットインパクトプリンター用 インターフェイスカード/IPv6・IPv4対応/100BASE-TX 10BASE-T対応/SEH社製

ドットインパクトプリンター用 インターフェイスカード/IPv6・IPv4対応/100BASE-TX 10BASE-T対応/SEH社製 - EPSON

SEH社製のオプション。IPv6環境で使う場合、IPアドレス設定はSEH社のツールが必要です。 EpsonNet PrintのIPアドレス自動追従機能はご利用いただけませんので、ご注意ください。

仕様●対応プロトコル:TCP/IP●インターフェース:エプソン・プリンタ専用拡張ネットワークインタフェースボード●LANポートタイプ:100Base-TX/10Base-T●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:VCCIクラスB●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210127●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-21内容量1本
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84119947PS107
43,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする