曜日別特売

40GBASE-SR4 QSFP

40GBASE-SR4 QSFP - 富士通

40GBASE-SR4接続用 マルチモード光ケーブル[CBL-MQQC05/CBL-MQQC10/CBLMQQC20/ CBL-MQQC30/CBL-MQQC40/CBL-MQQC50/CBLMQQC1A] が使用可能 PYBSFPS21は非実装(添付品扱い)

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:電波を発しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190925●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):対象外商品●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4219-60内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84104766PY-SFPS21
310,400
309,800
340,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする