シンプルSEND拡張キット・M1[2278B001]

シンプルSEND拡張キット・M1[2278B001] - Canon

L1000用。
シンプルSEND機能(eメール送信・SMB送信・インターネットFAX・高圧縮PDF生成等)使用時に必要、*併せて「ネットワークプリント拡張キット」が必要

仕様●製品タイプ:電話・FAX・コピー機等オプション●RoHS指令:対象外●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:CA103MK●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7490-51内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
842863462278B001
50,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする