曜日別特売

ネットワークアダプター WA10

ネットワークアダプター WA10 - Canon

DRスキャナーに接続し、ネットワークスキャンを実現。DRスキャナーに接続することで、同じネットワーク上の複数のPCでDRスキャナーを共有・活用することができます。
プッシュスキャン。モバイルアプリ「CaptureOnTouch Job Tool」で、DRスキャナー本体のジョブボタンにスキャン設定を登録できます。
スマートデバイスでスキャン。DRスキャナー本体にジョブを登録しなくても、スマートデバイスから「CaptureOnTouch Job Tool」を操作することで、PCを使うことなくスキャナーの選択

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:無線LAN●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4215-52内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
842571382999C001
32,600
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする