MGate 5217シリーズModbus RTU/ASCII/TCP-to-BACnet/IPゲートウェイ

MGate 5217シリーズModbus RTU/ASCII/TCP-to-BACnet/IPゲートウェイ - MOXA

Modbus RTU/ASCII/TCPマスタ/クライアント対応
BACnet/IPスレーブ/サーバー対応
600ポイントと1200ポイントのモデルに対応
高速データ通信用COVに対応
各Modbusデバイスを個別のBACnet/IPデバイスとして処理できるよう設計された仮想ノード機能に対応
Excelスプレッドシートを編集することでModbusコマンドを簡単に設定可能
組み込みのトラフィック監視/診断情報による容易なトラブルシューティング
内蔵イーサネットカスケードで容易な配線を実現
動作温度範囲-40~75℃の産業用設計
2 kV絶縁保護付きシリアルポート
デュアルAC/DC電源
5年保証
IEC 62443に基づくセキュリティ機能

仕様●サイズ:29×89.2×124.5mm(取付金具あり), 29×89.2×118.5mm(取付金具なし)●重量:380gアズワン品番68-1349-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84541776MGATE 5217I-600-T
114,000
109,800
120,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする