曜日別特売

MGate MB3270シリーズModbus TCPゲートウェイ

MGate MB3270シリーズModbus TCPゲートウェイ - MOXA

設定を簡単に行えるように自動デバイスルーティングをサポート
展開を柔軟に行えるようにTCPポートまたはIPアドレスによりルートをサポート
最大32のModbus TCPサーバーを接続
最大31または62のModbus RTU/ASCIIスレーブを接続
最大32のModubus TCPクライアントによりアクセス(各マスターに対して32のModbusリクエストを保持)
Modbusシリアルスレーブ通信に対してModbusシリアルマスターをサポート
内蔵イーサネットカスケードで配線が容易に
10/100BaseTX(RJ45)または100BaseFX(SC/STコネクタのシングルモードまたはマルチモード)
緊急リクエストトンネルによりQoS制御を確保
簡単なトラブルシューティングのための内蔵のModbusトラフィック監視
-40~75℃の幅広い使用温度モデルを使用可能
冗長デュアルDC電源入力および1つのリレー出力をサポート

仕様●サイズ:29×89.2×124.5mm(取付金具あり), 29×89.2×118.5mm(取付金具なし)●重量:380gアズワン品番68-1349-37内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84549178MGATE MB3270-
114,000109,800
109,800
120,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
13858541MGATE MB3270【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
114,000109,800
42,980
アウトレット
47,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする