GPSアクティブアンテナ Siretta

GPSアクティブアンテナ Siretta - ラインアイ

GPS対応の周波数1.575GHz、ゲイン28dBのローコストな防水防塵(IP67)構造アクティブアンテナです。
底面に磁石が組み込まれており金属面に吸着可能。
同軸ケーブル長3m、先端コネクタはSMA(オス)。

仕様●製品タイプ:ナビゲーションシステム・GPSオプション●Siretta社製「MIKE3A/3M/SMAM/S/S/17」。GPS対応の周波数1.575GHz、ゲイン28dBのローコストな防水防塵(IP67)構造アクティブアンテナです。●底面に磁石が組み込まれており金属面に吸着可能。●同軸ケーブル長3m、先端コネクタはSMA (オス)。●対象製品:EB-SL78M1(変換ケーブルEB-SL-CAB011が必要) / EB-RC7630(-BN)(-BNは変換ケーブルEB-SL-CAB011が必要)/ EB-SL01G2 / LE-270GR●コード番号:LN600EA●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7730-99内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84131384EB-SL-MIKE3A
5,540
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする