らくらく八分丈パンツ グレー

らくらく八分丈パンツ グレー - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]らくらく八分丈パンツ グレー - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]らくらく八分丈パンツ グレー - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]

おなかにやさしいウエストゴム仕様です。

仕様●色:グレー●規格:男女兼用●サイズ:LL●ウエスト:94~104cm●ヒップ:125cm●股下:61cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・軽量・防透アズワン品番68-4562-32内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84378457CR870-03 LL
6,000
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする