曜日別特売

メッシュキャップ 丸天2重型

メッシュキャップ 丸天2重型 - ミヤマ産業メッシュキャップ 丸天2重型 - ミヤマ産業

クッション性のある立体メッシュを採用した軽保護帽子。
クリーンウエアのフード、作業フード等の中に着用可能。
洗濯して繰り返し使用可能。
作業時の転倒等におけるダメージの軽減、装置内メンテナンスや気温が高い作業環境での使用に適しています。
※保護帽(ヘルメット等)ではございません。怪我などの責任は保証できかねますのでご了承ください。

仕様●規格:頭頂部メッシュ2重構造●色:白●仕様:後部マジックでサイズ調整アズワン品番67-7106-74内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84438140ヘッドプロテクターL-J
3,900
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1¥1,200/税込¥1,320
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする