TS-473A-8G 4TB搭載モデル タワー型 NAS HDD1TBx4個搭載

TS-473A-8G 4TB搭載モデル タワー型 NAS HDD1TBx4個搭載 - QNAP

10GbE高速接続とM.2 SSDを追加するために、M.2 NVMeSSDとPCIe拡張をサポートします。

仕様●製品タイプ:NAS●標準記憶容量:4TB●CPU:AMD Ryzen Embedded V1500B 4-core/8-thread 2.2 GHz processor●CPUアーキテクチャ:64ビットx86●グラフィックプロセッサ:PCIeアダプタによるオプション●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:PCIeアダプタによるオプション●システムメモリ:8 GB SO-DIMM DDR4(1 x 8 GB)●最大メモリ:64 GB (2 x 32 GB)●メモリスロット:2 x SO-DIMM DDR4、Support ECC memory●フラッシュメモリ:5GB(デュアルブートOS保護)●ドライブベイ:4 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s●ドライブの互換性:3.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ●M.2 Slot:2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x1 slots●2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):2(2.5G/1G/100M)●5 ギガビットイーサネットポート (5G/2.5G/1G/100M):PCIeアダプタによるオプション●10ギガビットイーサネットポート:PCIeアダプタによるオプション●PCIeスロット:2、スロット 1:PCIe Gen 3 x4、スロット 2:PCIe Gen 3 x4●USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート:3 x Type-A USB 3.2 Gen 2 5V/1A 10Gbps、1 x Type-C USB 3.2 Gen 1 5V/1A 5Gbps●HDMI出力:PCIeアダプタによるオプション●フォームファクター:タワー●LEDインジケーター:ステータス/電源、USB、LAN、ドライブ1-4、M.2 SSD 1-2●ボタン:電源、リセット、USB自動コピー●寸法(高さ x 幅 x 奥行):188.2 x 199.3 x 280.8 mm●重量(正味):5.03 kg●重量(総):6.04 kg●動作温度:0 ~ 40 ℃●ストレージ温度:-20 - 70℃●相対湿度:5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃●電源装置:250W、100-240V AC、50-60Hz、3.5A●電力消費量:HDDスリープモード:19.576 W●電力消費量:動作モード、通常時:29.792 W●ファン:システムファン:1 x 120mm、。CPUファン:1 x 60mm●システム警告:ブザー●コード番号:ZQ108HK●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7939-11内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84244197TS-473A/4TB
259,260
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする