TS-873AeU-RP-4G 32TB搭載モデル(ラック型 NAS ニアラインクラスHDD4TBx8個搭載)
仕様●製品タイプ:NAS●標準記憶容量:32TB●CPU:AMD Ryzen Embedded V1500B 4-core/8-thread 2.2 GHz processor●CPUアーキテクチャ:64ビットx86●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:PCIe拡張カード経由でのオプション●システムメモリ:4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB)●最大メモリ:64 GB (2 x 32 GB)●メモリスロット:2 x SODIMM DDR4、Support ECC memory●フラッシュメモリ:5GB(デュアルブートOS保護)●ドライブベイ:8 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s●ドライブの互換性:3.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ●M.2 Slot:2 x M2 2280 (PCIe Gen3 x 1)●2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)●5 ギガビットイーサネットポート (5G/2.5G/1G/100M):ネットワークアダプタによるオプション●10ギガビットイーサネットポート:ネットワークアダプタによるオプション●PCIeスロット:1 x PCIe Gen3 x8●USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート:4 (2 x Type A、 2 x Type C)●HDMI出力:PCIe拡張カード経由でのオプション●フォームファクター:2U ラックマウント●LEDインジケーター:HDD 1-8、ステータス、LAN、USB、電源●ボタン:電源、リセット●寸法(高さ x 幅 x 奥行):89 x 482 x 297.4 mm●重量(正味):8.15 kg●重量(総):10.92 kg●動作温度:0 ~ 40 ℃●ストレージ温度:-20 - 70℃●相対湿度:5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃●電源装置:300W PSU(x2)、100 - 240V●電力消費量:HDDスリープモード:32.19 W●電力消費量:動作モード、通常時:58.14 W●ファン:3 x 60mm、12VDC●システム警告:ブザー●コード番号:ZQ108PA●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7939-74内容量1個