ウェアラブルリングスキャナ

ウェアラブルリングスキャナ - GENERALSCAN

指に装着しハンドフリーでバーコード読取ができるウェアラブルリーダです。
最新のBluetooth V4.0に対応していますので、Android, iOS, WindowsにHID/SPPで接続できます。

仕様●仕様:Bluetoothインタフェース●電源:USBから充電●サイズ:75.1mm(L)×38.0mm(W)×49.7mm(D)●重量:約55g●耐久性:1.5mのコンクリートに複数回の自然落下●読取バーコード:JAN/EAN/UPC(with Addon)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(Code 2 of 5、Industrial 2 of 5、Discreat 2 of 5)、Matrix 2 of 5、Codabar(NW-7)、Code39、Full ASCII Code39、Code128、GS1-128、ISBT128、GS1 Databar(RSS)、Code11、Code32、Code93、IATA、HIBC、MSI/Plessey、UK/Plessey、Telepen、他アズワン品番67-2983-30内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84614628GSR-1120-R02
58,000
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする